Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 7219SS Piuliță mare din oțel inoxidabil 2-56, 5PK | AB2YNH 1PU82

APPROVED VENDOR 7219SS Piuliță din oțel inoxidabil 2-56, 5 buc

În stoc
Element: AB2YNH Model: 7219SSCrucea Ref: 1PU82
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
€35.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița degetului mare
Dia de bază.3 / 16 "
Înălțimea bazei0
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 2-56
finalizareaPasivată
Calitate18-8
Inaltimea capului1 / 8 "
Înălţime1 / 4 "
Dimensiune hexagonală1 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță hexagonală
Inălțime totală1 / 4 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 4 "
Tip filetUNC
TipStil hexagonal 3
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 7219SS Piuliță din oțel inoxidabil 2-56, 5 buc
€35.38 /ambalaj