Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 725218G Hex Cap Screw 1-8 x 4 | AB6EPA 21C360

APPROVED VENDOR 725218G Hex Cap Screw 1-8 x 4

În stoc
Articol: AB6EPA Model: 725218GCrucea Ref: 21C360

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€94.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Dia./Dimensiunea firului1 "-8
Diametru1"
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1.5 "
CalitateA574
Inaltimea capului1"
Tip capFlanșă cu 12 puncte
Șef Lățime1"
Lungime sub cap4"
MaterialAliaj de oțel
Probă încărcată140,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune170,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7318158085
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 725218G Hex Cap Screw 1-8 x 4
€94.22 /unitate