Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 822175G Hex Cap Screw Grade 8 1/2-20 X 1-3/4, 25PK | AB6QDP 22A450

APPROVED VENDOR 822175G Șurub hexagonal grad 8 1/2-20 X 1-3/4, 25 buc.

În stoc
Articol: AB6QDP Model: 822175GCrucea Ref: 22A450
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
€62.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1-5/64 "
Calitate8
Inaltimea capului33 / 64 "
Tip capFlanșă
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap1.75 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.97
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 822175G Șurub hexagonal grad 8 1/2-20 X 1-3/4, 25 buc.
€62.57 /ambalaj