Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 822255G Șurub cu cap hexagonal Grad 8 5/8-18 X 4, 15PK | AC3HBE 2TJ93

APPROVED VENDOR 822255G Șurub cu cap hexagonal grad 8 5/8-18 X 4, 15 buc.

În stoc
Element: AC3HBE Model: 822255GCrucea Ref: 2TJ93
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
€102.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1-21/64 "
Calitate8
Inaltimea capului29 / 64 "
Tip capFlanșă
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime sub cap4"
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1275
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 822255G Șurub cu cap hexagonal grad 8 5/8-18 X 4, 15 buc.
€102.39 /ambalaj