Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 822327-50 Cablu portabil Soow 14/3 Awg 50 picioare 18a | AD8FYX 4KA66

APPROVED VENDOR 822327-50 Cablu portabil Soow 14/3 AWg 50 picioare 18a

În stoc
Element: AD8FYX Model: 822327-50Crucea Ref: 4KA66
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
€151.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu portabil
Material conductorCupru
Interior / exterior / interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiCauciuc
Tipul jacheteiSOOW
Max. Amperi18
Max. Voltaj600
Diametrul exterior nominal.0.525 "
Număr de conductori3
Lungimea bobinei50ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. Gamă-40 grade până la 194 grade F
Culoarea firuluiNegru, Alb, Verde
Dimensiunea firului14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiDiametrul exterior nominal.Lungimea bobineiDimensiunea firuluiPreț
VANZATOR APROBAT 822326-25 Cablu portabil Soow 16/3 Awg 25 picioare 13a | AD8FYU 4KA63 822326-25130.39 "25ft16AWG€75.82
VANZATOR APROBAT 822326-50 Cablu portabil Soow 16/3 Awg 50 picioare 13a | AD8FYV 4KA64 822326-50130.39 "50ft16AWG€164.79
VANZATOR APROBAT 822327-25 Cablu portabil Soow 14/3 Awg 25 picioare 18a | AD8FYW 4KA65 822327-25180.525 "25ft14AWG€119.16
VANZATOR APROBAT 822328-25 Cablu portabil Soow 12/3 Awg 25 picioare 25a | AD8FYY 4KA67 822328-25250.595 "25ft12AWG€172.43
VANZATOR APROBAT 822328-50 Cablu portabil Soow 12/3 Awg 50 picioare 25a | AD8FYZ 4KA68 822328-50250.595 "50ft12AWG€232.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 822327-50 Cablu portabil Soow 14/3 AWg 50 picioare 18a
€151.04 /unitate