Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 822430G Șurub cu cap hexagonal Grad 8 3/4-16 X 2-1/2, 15PK | AB6QEM 22A471

APPROVED VENDOR 822430G Șurub hexagonal grad 8 3/4-16 X 2-1/2, 15 buc.

În stoc
Element: AB6QEM Model: 822430GCrucea Ref: 22A471

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€131.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
Diametru3 / 4 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1.593
Calitate8
Inaltimea capului47 / 64 "
Tip capFlanșă
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap2.5 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.47
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 822430G Șurub hexagonal grad 8 3/4-16 X 2-1/2, 15 buc.
€131.94 /ambalaj