Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 822665G Șurub cu cap hexagonal Grad 8 7/16-14 X 3, 25BUC | AB6QCU 22A431

APPROVED VENDOR 822665G Șurub cu cap hexagonal grad 8 7/16-14 X 3, 25 buc.

În stoc
Articol: AB6QCU Model: 822665GCrucea Ref: 22A431
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
€67.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Diametru7 / 16 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.15 / 16 "
Calitate8
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capFlanșă
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime sub cap3"
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului1-1/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
VINDATOR APROBAT HVHS.000059.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€95.37
VINDATOR APROBAT HVHS.000104.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€133.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 822665G Șurub cu cap hexagonal grad 8 7/16-14 X 3, 25 buc.
€67.22 /ambalaj