Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 8764V24062 Foaie de garnitură 24 x 24 inch Ptfe alb | AA7WXD 16T699

APPROVED VENDOR 8764V24062 Foaie de garnitură 24 x 24 inch Ptfe alb

În stoc
Element: AA7WXD Model: 8764V24062Crucea Ref: 16T699
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
€233.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de garnitură
CuloriAlb
Lungime24 "
MaterialPTFE
Detectabil de metaleNu
Dimensiunea conductei24 x 24 "
Temp. Gamă-330 la 500 F
Grosime1 / 16 "
TipCoală
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)59.94
Lățimea navei (cm)59.94
Codul HS3920991000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimePreț
Furnizor APROBAT 8764V24125 Foaie de garnitură 24 x 24 inch Ptfe alb | AA7WXF 16T702 8764V241251 / 8 "€424.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 8764V24062 Foaie de garnitură 24 x 24 inch Ptfe alb
€233.98 /unitate