Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 87R300DPSO Dowel Pin Alloy Steel 7/8 X 3 L, 10PK | AF2MQG 6VKE8

APPROVED VENDOR 87R300DPSO Diblur din oțel aliat 7/8 X 3 L, 10 buc.

În stoc
Articol: AF2MQG Model: 87R300DPSOCrucea Ref: 6VKE8
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
€448.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Dia. Toleranţă+/-. 0001 "
Diametru0.875 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)180400
finalizareaNegru
Toleranță la lungime+/-. 010 "
MaterialAliaj de oțel
Diametru nominal7 / 8 "
Lungime totală3"
Rockwell HardnessRC 50 - 58
Rezistență la forfecare unică (lbs.)90200
Rezistență la forfecare unică (PSI)150000
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.295
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 87R300DPSO Diblur din oțel aliat 7/8 X 3 L, 10 buc.
€448.49 /ambalaj