VÂNZĂTOR APROBAT 88000 Tijă filetată din oțel inoxidabil 10-32 x 6 picioare | AA2PFG 10W655

APPROVED VENDOR 88000 Tijă filetată din oțel inoxidabil 10-32 x 6 picioare

Articol: AA2PFG Model: 88000Crucea Ref: 10W655
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€29.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet10-32
Tip filetUNF
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5445
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 88000 Tijă filetată din oțel inoxidabil 10-32 x 6 picioare
€29.63 /unitate