Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR OMOLOGAT 38M050080TR Tija filetata M5 x 0.8x1 M | AC2GQK 2KB94

APPROVED VENDOR 38M050080TR Tijă filetată M5 x 0.8x1 M

În stoc
Articol: AC2GQK Model: 38M050080TRCrucea Ref: 2KB94

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€40.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A / 2B
CuloriAproape alb
finalizareaNatural
MaterialNailon 6/6
Lungime totală1mm
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune271 N "
Dimensiune de filetM5 X 0.8
Tip filetmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)100.08
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăForța de tracțiuneDimensiune de filetTip filetPreț
VANZATOR APROBAT 9007152850 Tijă filetată 1-8x4 picioare | AC2GPR 2KB33 90071528504ft-1-8UNC€111.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 38M050080TR Tijă filetată M5 x 0.8x1 M
€40.18 /unitate