Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M01210.070.0016 Hex Cap Screw Grade 5 M7 x 1, 16mm Length, 100PK | AE7VXQ 6AU97

APPROVED VENDOR M01210.070.0016 Șurub hexagonal grad 5 M7 x 1, lungime 16 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7VXQ Model: M01210.070.0016Ref încrucișat: 6AU97 / 42FW36

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€32.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM7 X 1
DiametruM7
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului4.8mm
Tip capHex
Șef Lățime11mm
Lungime sub cap16mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului16mm
Probă încărcată87,000 psi
Rockwell HardnessC22 până la C34
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune116,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7839
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.070.0016 Șurub hexagonal grad 5 M7 x 1, lungime 16 mm, 100 buc.
€32.78 /ambalaj