Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 9511 Instalații fără sudură Hvac Auto 3/16 Pk7 | AD7GCP 4EEN6

APPROVED VENDOR 9511 Instalații fără sudură Hvac Auto 3/16 Pk7

În stoc
Element: AD7GCP Model: 9511Crucea Ref: 4EEN6

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€83.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi polivalente din cupru
Acoperire cu tub de cupruNici unul
În interiorul Dia.0.159 "
Lungime3ft
MaterialCupru
În afara Dia.3 / 16 "
Dimensiunea tubului3 / 16 "
Grosimea peretelui0.014 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2745
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7411101090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip de acoperire (Nici unul)
    • Forma tubului de cupru (drept)
    • Soft / Hard (greu)

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
Furnizor APROBAT 1176 Instalații fără sudură Hvac Auto 1/16 Pk15 | AD7GBL 4EEF5 11760.035 "1"1 / 16 "1 / 16 "€11.86
VINDATOR APROBAT 9509 Instalatii sanitare fara sudura Hvac Auto 5/32 - Pachet De 8 | AD7GCN 4EEN5 95090.128 "3ft5 / 32 "5 / 32 "€60.63
VANZATOR APROBAT 9513 Instalații fără sudură Hvac Auto 7/32 - Pachet De 6 | AD7GCQ 4EEN7 95130.191 "3ft7 / 32 "7 / 32 "€78.93
VANZATOR APROBAT 9515 Instalații fără sudură Hvac Auto 1/4 Pk5 | AD7GCR 4EEN8 95150.222 "3ft1 / 4 "1 / 4 "€73.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 9511 Instalații fără sudură Hvac Auto 3/16 Pk7
€83.84 /unitate