Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT AN960-C6 Mașină de spălat plată Mil Spec Oțel inoxidabil Se potrivește #6, 100PK | AB9KHN 2DNL9

APPROVED VENDOR AN960-C6 Mașină de șaibă plată Mil Spec Oțel inoxidabil Se potrivește #6, 100PK

În stoc
Articol: AB9KHN Model: AN960-C6Crucea Ref: 2DNL9
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
€15.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie Mil Spec
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#6
În interiorul Dia.0.149 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.375 "
pachetul Greutate0.07
Rockwell HardnessB70
Grosime0.002 - 0.042 "
TipSpecificații militare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateGrosimePreț
VINDATOR APROBAT AN960-C2 Mașină de spălat plată din oțel inoxidabil Mil Spec Se potrivește #2 - Pachet De 100 | AB9KHG 2DNL3 AN960-C2#20.099 "0.25 "0.030.022 - 0.042 "€11.39
Furnizor APROBAT NAS620-C6 Mașină de spălat plată din oțel inoxidabil Mil Spec Se potrivește #6 - Pachet De 100 | AB9KJV 2DNT2 NAS620-C6#60.143 "0.267 "0.40.029 - 0.035 "€15.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR AN960-C6 Mașină de șaibă plată Mil Spec Oțel inoxidabil Se potrivește #6, 100PK
€15.33 /ambalaj