Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT BR.01201302.PL.DAR Tijă filetată Oțel inoxidabil 1/2-13 x 2 picioare | AA2LLR 10P753

APPROVED VENDOR BR.01201302.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 1/2-13 x 2 picioare

În stoc
Element: AA2LLR Model: BR.01201302.PL.DARCrucea Ref: 10P753
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
€49.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material360 aliaj de alamă
Lungime totală2ft
Rockwell HardnessB55
Forța de tracțiune50,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)72.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR BR.01201302.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 1/2-13 x 2 picioare
€49.76 /unitate