VANZATOR APROBAT BR.01201306.PL.DAR Tijă filetată Oțel inoxidabil 1/2-13 x 6 picioare | AA2LLU 10P755

APPROVED VENDOR BR.01201306.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 1/2-13 x 6 picioare

Element: AA2LLU Model: BR.01201306.PL.DARCrucea Ref: 10P755
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€155.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material360 aliaj de alamă
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessB55
Forța de tracțiune50,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.764
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)190.5
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR BR.01201306.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 1/2-13 x 6 picioare
€155.22 /unitate