VANZATOR APROBAT BR.51601806.PL.DAR Tijă filetată Oțel inoxidabil 5/16-18 x 6 picioare | AA2LLM 10P746

APPROVED VENDOR BR.51601806.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 5/16-18 x 6 picioare

Articol: AA2LLM Model: BR.51601806.PL.DARCrucea Ref: 10P746
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€57.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material360 aliaj de alamă
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessB55
Forța de tracțiune50,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 16-18
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.78
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)190.5
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR BR.51601806.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 5/16-18 x 6 picioare
€57.48 /unitate