Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT CAM-GFS-2G Cuplaj de îmbinare la sol Spud 1/2 inch 450 F | AC8JNP 3ATP7

APPROVED VENDOR CAM-GFS-2G Racord de cuplare la sol 1/2 inch 450 F

În stoc
Articol: AC8JNP Model: CAM-GFS-2GRef încrucișat: 3ATP7
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
€41.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplarea articulației la sol Spud
(M) Dimensiune NPT (inch)1/2
Dimensiunea furtunului1 / 2 "
MaterialOțel zincat
Max. Temp.450 F
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7307193060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea furtunuluiMărimeaPreț
Furnizor APROBAT CAM-GFS-3G Cuplaj de îmbinare la sol Spud 3/4 inch 450 F | AC8JNQ 3ATP8 CAM-GFS-3G3 / 4 "3 / 4 "€35.03
Furnizor APROBAT CAM-GFS-4G Spud de cuplare de îmbinare la sol 1 inch 450 F | AC8JNR 3ATP9 CAM-GFS-4G1"1"€35.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR CAM-GFS-2G Racord de cuplare la sol 1/2 inch 450 F
€41.58 /unitate