Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR CCKERZZZZAAZZ Hex Cap Screw Stainless Steel 1/4-20 X 3/4, 5PK | AE4VUZ 5NA36

APPROVED VENDOR CCKERZZZZAAZZ Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/4-20 X 3/4, 5 buc.

În stoc
Articol: AE4VUZ Model: CCKERZZZZAAZZCrucea Ref: 5NA36

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Diametru1 / 4 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Rockwell HardnessB70
Material sigiliuCauciuc siliconic
Tipul de etanșareO-Ring
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-160 Deg. până la 500 de grade. F
Forța de tracțiune70,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR CCKERZZZZAAZZ Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/4-20 X 3/4, 5 buc.
€2.70 /ambalaj