Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT CPB085 Nuca ghinda 10-32, 50BUC | AE9YUG 6NY11

APPROVED VENDOR CPB085 Nucă ghindă 10-32, 50 buc

În stoc
Articol: AE9YUG Model: CPB085Crucea Ref: 6NY11
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
€35.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNut de ghindă
finalizareazinc
Calitate2
Înălţime13 / 32 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessB80 la B90
Adâncimea firului3 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet10-32
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR CPB085 Nucă ghindă 10-32, 50 buc
€35.94 /ambalaj