Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT D010150R202027 Inel de garnitură 1 inch Virgin Ptfe alb | AB3JVQ 1TVD8

APPROVED VENDOR D010150R202027 Garnitură Inel 1 inch Virgin Ptfe alb

În stoc
Element: AB3JVQ Model: D010150R202027Ref încrucișat: 1TVD8
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
€2.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură de flanșă
CuloriAlb
În interiorul Dia.1-5/16 "
MaterialPTFE virgin
Detectabil de metaleNu
În afara Dia.2.625 "
Temp. Gamă-450 la 500 F
Grosime1 / 16 "
TipInel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.GrosimePreț
VANZATOR APROBAT D010150R204027 Inel de garnitură 1 inch Virgin Ptfe alb | AB3JVE 1TVC7 D010150R2040271-5/16 "2.625 "1 / 8 "€3.80
VANZATOR APROBAT D012150R204027 Inel de garnitură 1 1/4 inch Virgin Ptfe alb | AB3JVF 1TVC8 D012150R2040271-21/32 "3"1 / 8 "€4.92
VANZATOR APROBAT D014150R204027 Inel de garnitură 1 1/2 inch Virgin Ptfe alb | AB3JVG 1TVC9 D014150R2040271-29/32 "3.375 "1 / 8 "€7.37
VANZATOR APROBAT D012150R202027 Inel de garnitură 1 1/4 inch Virgin Ptfe alb | AB3JVR 1TVD9 D012150R2020271-21/32 "3"1 / 16 "€2.84
VANZATOR APROBAT D014150R202027 Inel de garnitură 1 1/2 inch Virgin Ptfe alb | AB3JVT 1TVE1 D014150R2020271-29/32 "3.375 "1 / 16 "€3.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR D010150R202027 Garnitură Inel 1 inch Virgin Ptfe alb
€2.27 /unitate