Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR DHL113N0000P-PK10 Split Lock Washer 1 1/8 Inch, 10PK | AA9NJJ 1EAC5

APPROVED VENDOR DHL113N0000P-PK10 Split Lock Washer 1 1/8 Inch, 10PK

În stoc
Element: AA9NJJ Model: DHL113N0000P-PK10Crucea Ref: 1EAC5
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
€84.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriNegru
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.125 "
În interiorul Dia.1.129 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.903 "
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.345 "
Grosime Toleranță+0.020 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318210090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DHL113N0000P-PK10 Split Lock Washer 1 1/8 Inch, 10PK
€84.24 /ambalaj