Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR DHO-24ST PA Retaining Ring Internal Bore Diameter 24Mm, 50PK | AE3KNJ 5DU80

APPROVED VENDOR DHO-24ST PA Inel de reținere Diametrul găurii intern 24Mm, 50PK

În stoc
Articol: AE3KNJ Model: DHO-24ST PACrucea Ref: 5DU80
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
€28.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.60mm
Se potrivește Dia Groove.25.20mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.3mm
Pentru Bore Dia.24mm
DO gratuit25.90mm
Groove Dia. Toleranţă+ 0.21mm
Diametrul gaurii.2mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-54
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime1.2mm
Grosime Toleranță-0.060mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-24ST PA Inel de reținere Diametrul găurii intern 24Mm, 50PK
€28.46 /ambalaj