Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT DHO-8SA Inel de reținere Diametrul găurii intern 8Mm, 5PK | AE3EWP 5CY78

APPROVED VENDOR DHO-8SA Inel de reținere Diametrul găurii intern 8 mm, 5 buc

În stoc
Articol: AE3EWP Model: DHO-8SACrucea Ref: 5CY78
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
€17.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.20mm
Se potrivește Dia Groove.8.40mm
Se potrivește cu lățimea groovei0.9mm
Pentru Bore Dia.8mm
DO gratuit8.70mm
Groove Dia. Toleranţă+ 0.09mm
Diametrul gaurii.1mm
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC47-51
Forța de tracțiune120,000 psi
Grosime0.8 mm
Grosime Toleranță-0.050mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-8SA Inel de reținere Diametrul găurii intern 8 mm, 5 buc
€17.47 /ambalaj