Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT DSH-32ST PA Inel de reținere Diametru exterior 32 mm, 10PK | AE3KLF 5DU31

APPROVED VENDOR DSH-32ST PA Inel de reținere Diametru exterior 32 mm, 10PK

În stoc
Articol: AE3KLF Model: DSH-32ST PACrucea Ref: 5DU31
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
€14.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.85mm
Se potrivește Dia Groove.30.30mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.6mm
Pentru Shaft Dia.32mm
ID-ul gratuit29.60mm
Groove Dia. Toleranţă-0.25mm
Diametrul gaurii.2.5mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-54
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime1.5mm
Grosime Toleranță-0.060mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-32ST PA Inel de reținere Diametru exterior 32 mm, 10PK
€14.04 /ambalaj