Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT DSH-3ST PA Inel de reținere Diametru exterior 3Mm, 100PK | AE3GPU 5DE79

APPROVED VENDOR DSH-3ST PA Inel de reținere Diametru exterior 3 mm, 100PK

În stoc
Articol: AE3GPU Model: DSH-3ST PACrucea Ref: 5DE79

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€8.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.10mm
Se potrivește Dia Groove.2.80mm
Se potrivește cu lățimea groovei0.5mm
Pentru Shaft Dia.3mm
ID-ul gratuit2.70mm
Groove Dia. Toleranţă-0.04mm
Diametrul gaurii.1mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC51-56
Forța de tracțiune120,000 psi
Grosime0.4mm
Grosime Toleranță-0.050mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-3ST PA Inel de reținere Diametru exterior 3 mm, 100PK
€8.28 /ambalaj