Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR DSH-8ST PA Retaining Ring External Diameter 8Mm, 100PK | AE3GQE 5DE89

APPROVED VENDOR DSH-8ST PA Inel de reținere Diametru exterior 8 mm, 100PK

În stoc
Articol: AE3GQE Model: DSH-8ST PACrucea Ref: 5DE89

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€11.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.20mm
Se potrivește Dia Groove.7.60mm
Se potrivește cu lățimea groovei0.9mm
Pentru Shaft Dia.8mm
ID-ul gratuit7.40mm
Groove Dia. Toleranţă-0.06mm
Diametrul gaurii.1.2mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-54
Forța de tracțiune120,000 psi
Grosime0.8 mm
Grosime Toleranță-0.050mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-8ST PA Inel de reținere Diametru exterior 8 mm, 100PK
€11.79 /ambalaj