Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR GASK-QCWN300-G Garnitură 150 Psi 3 In | AD4FHX 41H433

APPROVED VENDOR GASK-QCWN300-G Garnitură 150 Psi 3 in

În stoc
Element: AD4FHX Model: GASK-QCWN300-GCrucea Ref: 41H433

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€5.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura Cam și Groove
MaterialBuna-N alb de calitate alimentară
Presiune maximă150 psi
Detectabil de metaleNu
Mărimea3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS4016935050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
APROBAT VENDOR GASK-QC300-10G Garnitură 150 Psi 3 In | AD4FHK 41H422 GASK-QC300-10GBuna-N€24.43
APROBAT VENDOR GASK-QCV300-G Garnitură 150 Psi 3 In | AD4FHR 41H428 GASK-QCV300-GViton€26.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR GASK-QCWN300-G Garnitură 150 Psi 3 in
€5.69 /unitate