Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR GASK-QCV300-G Garnitură 150 Psi 3 In | AD4FHR 41H428

APPROVED VENDOR GASK-QCV300-G Garnitură 150 Psi 3 in

În stoc
Element: AD4FHR Model: GASK-QCV300-GCrucea Ref: 41H428
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
€30.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura Cam și Groove
MaterialViton
Presiune maximă150 psi
Detectabil de metaleNu
Mărimea3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS4016935050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
APROBAT VENDOR GASK-QC300-10G Garnitură 150 Psi 3 In | AD4FHK 41H422 GASK-QC300-10GBuna-N€28.06
APROBAT VENDOR GASK-QCWN300-G Garnitură 150 Psi 3 In | AD4FHX 41H433 GASK-QCWN300-GBuna-N alb de calitate alimentară€6.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR GASK-QCV300-G Garnitură 150 Psi 3 in
€30.79 /unitate