Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT HT1212BR Bucșă de găurit H Dimensiune burghiu 1/16 In | AA3DTG 11H734

APPROVED VENDOR HT1212BR Bucșă de găurit H Dimensiunea găurii 1/16 in

În stoc
Element: AA3DTG Model: HT1212BRCrucea Ref: 11H734
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
€92.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de foraj
Tip bucșăApăsați capul Fit
Toleranță la concentricitate0.0003 "TIR Max
Dimensiunea burghiului1 / 16 "
finalizareaOŢEL
DuritateRC 62-64
În interiorul Dia.1 / 16 "
În interiorul Dia. Toleranţă+ .0001- +.0004 "
Material52100 Întărit
În afara Dia.3 / 16 "
În afara Dia. Toleranţă+0.0016 - +0.0006 "
Lungime totală3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.14
Lungimea navei (cm)0.8
Lățimea navei (cm)0.8
Codul HS8207907585
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
Furnizor APROBAT HT1210BR Bucșă de găurit H Dimensiune burghiu 1/16 Inch | AA3DRR 11H720 HT1210BR5 / 8 "€91.52
Furnizor APROBAT HT124BR Bucșă de găurit H Dimensiune burghiu 1/16 In | AA3DXE 11H825 HT124BR1 / 4 "€79.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR HT1212BR Bucșă de găurit H Dimensiunea găurii 1/16 in
€92.95 /unitate