Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT HXCS.000741.50 Șurub cu cap hexagonal B7 7/16-14 X 3/4, 10PK | AB3XXU 1VZD8

APPROVED VENDOR HXCS.000741.50 Șurub cu cap hexagonal B7 7/16-14 X 3/4, 10PK

În stoc
Articol: AB3XXU Model: HXCS.000741.50Crucea Ref: 1VZD8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€3.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Diametru7 / 16 "
finalizareaSimplu
CalitateB7
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime sub cap3 / 4 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Rockwell HardnessC35
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune125,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
VINDATOR APROBAT HVHS.000059.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€95.37
VINDATOR APROBAT HVHS.000104.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€133.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR HXCS.000741.50 Șurub cu cap hexagonal B7 7/16-14 X 3/4, 10PK
€3.73 /ambalaj