Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT LINK50024EA Șurub filetat cu capăt dublu 1/2-20 Aluminiu | AB9JUN 2DLW7

APPROVED VENDOR LINK50024EA Şurub filetat cu capăt dublu 1/2-20 Aluminiu

În stoc
Articol: AB9JUN Model: LINK50024EACrucea Ref: 2DLW7
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
€50.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaSimplu
MaterialAluminiu
Min. Rezistență la tracțiune35,000 psi
Lungime totală24 "
Rockwell HardnessB85-B95
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)2"
Lungimea firului (B)2"
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet1 / 2-20
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.21
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7616107030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR LINK50024EA Şurub filetat cu capăt dublu 1/2-20 Aluminiu
€50.99 /unitate