Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT LINK62530EA Șurub filetat cu capăt dublu 5/8-18 Aluminiu | AB9JUU 2DLX3

APPROVED VENDOR LINK62530EA Şurub filetat cu capăt dublu 5/8-18 Aluminiu

În stoc
Articol: AB9JUU Model: LINK62530EACrucea Ref: 2DLX3
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
€62.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaSimplu
MaterialAluminiu
Min. Rezistență la tracțiune35,000 psi
Lungime totală30 "
Rockwell HardnessB85-B95
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)3.625 "
Lungimea firului (B)3.625 "
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet5 / 8-18
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.37
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7616107030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR LINK62530EA Şurub filetat cu capăt dublu 5/8-18 Aluminiu
€62.93 /unitate