Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT LINK75024EA Şurub filetat cu capăt dublu 3/4-16 Aluminiu | AB9JUQ 2DLW9

APPROVED VENDOR LINK75024EA Şurub filetat cu capăt dublu 3/4-16 Aluminiu

În stoc
Element: AB9JUQ Model: LINK75024EACrucea Ref: 2DLW9
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
€68.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaSimplu
MaterialAluminiu
Min. Rezistență la tracțiune35,000 psi
Lungime totală24 "
Rockwell HardnessB85-B95
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)3.625 "
Lungimea firului (B)3.625 "
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet3 / 4-16
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.44
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7616107030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR LINK75024EA Şurub filetat cu capăt dublu 3/4-16 Aluminiu
€68.37 /unitate