Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT LINKH070 Șurub filetat cu capăt dublu 3/4-16 Aluminiu | AB9JVY 2DMA3

APPROVED VENDOR LINKH070 Șurub filetat dublu 3/4-16 Aluminiu

În stoc
Articol: AB9JVY Model: LINKH070Crucea Ref: 2DMA3
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
€103.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaSimplu
MaterialAluminiu
Min. Rezistență la tracțiune35,000 psi
Lungime totală4"
Rockwell HardnessB85-B95
Tip ShankHex
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiDreapta stanga
Lungimea firului (A)1.75 "
Lungimea firului (B)1.75 "
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet3 / 4-16
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7616107030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR LINKH070 Șurub filetat dublu 3/4-16 Aluminiu
€103.13 /unitate