Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01060.240.0090 Șurub cu cap hexagonal M24 x 2, 90 mm lungime, 5 buc | AB8TLX 29DG93

APPROVED VENDOR M01060.240.0090 Șurub cu cap hexagonal M24 x 2, 90 mm lungime, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8TLX Model: M01060.240.0090Ref încrucișat: 29DG93 / 42FR54

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€8.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM24-1.5
DiametruM24
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului15mm
Tip capHex
Lungime sub cap90mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului54mm
Probă încărcată660 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului54mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.95
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01060.240.0090 Șurub cu cap hexagonal M24 x 2, 90 mm lungime, 5 buc.
€8.08 /ambalaj