Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01070.080.0030 Șurub cu cap hexagonal M8 x 1, lungime 30 mm, 100 buc | AB8ENQ 25DJ49

APPROVED VENDOR M01070.080.0030 Șurub cu cap hexagonal M8 x 1, 30 mm lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8ENQ Model: M01070.080.0030Ref încrucișat: 25DJ49 / 42FR59

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€58.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8-1
DiametruM8
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului5.3mm
Tip capHex
Șef Lățime13mm
Lungime sub cap30mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului30mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5872
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01070.080.0030 Șurub cu cap hexagonal M8 x 1, 30 mm lungime, 100 buc.
€58.50 /ambalaj