Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M01100.040.0001 Hex Nut Plain M4 X 0.70Mm, 100PK | AB8LEJ 26KR48

APPROVED VENDOR M01100.040.0001 Piuliță hexagonală simplă M4 X 0.70 mm, 100 buc

În stoc
Articol: AB8LEJ Model: M01100.040.0001Ref încrucișat: 26KR48 / 42FR96
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
€5.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Înălţime3.2mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell Hardness30
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM4 X 0.7
Tip filetmetric
Lăţime7mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0724
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01100.040.0001 Piuliță hexagonală simplă M4 X 0.70 mm, 100 buc
€5.55 /ambalaj