Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01100.220.0001 Piuliță hexagonală simplă M22 X 2.50Mm, 10BUC | AB8LEW 26KR59

APPROVED VENDOR M01100.220.0001 Piuliță hexagonală simplă M22 X 2.50 mm, 10 buc

În stoc
Element: AB8LEW Model: M01100.220.0001Ref. transversală: 26KR59 / 42FT08
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
€26.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM22-2.5
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Înălţime18mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell Hardness30
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM22 X 2.5
Tip filetmetric
Lăţime32mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.79
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01100.220.0001 Piuliță hexagonală simplă M22 X 2.50 mm, 10 buc
€26.54 /ambalaj