Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M01200.040.0050 Hex Cap Screw Grade 5 M4 x 0.70, 50mm Length, 100PK | AE7WFE 6AV93

APPROVED VENDOR M01200.040.0050 Șurub hexagonal grad 5 M4 x 0.70, lungime 50 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7WFE Model: M01200.040.0050Cross Ref: 6AV93 / 42FT37
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
€30.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
DiametruM4
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului2.8mm
Tip capHex
Șef Lățime7mm
Lungime sub cap50mm
MaterialOtel carbon
Probă încărcată87,000 psi
Rockwell HardnessC22 până la C34
Forța de tracțiune116,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului14mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5459
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01200.040.0050 Șurub hexagonal grad 5 M4 x 0.70, lungime 50 mm, 100 buc.
€30.09 /ambalaj