Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01210.270.0070 Șurub cu cap hexagonal M27 x 3, 70 mm lungime, 5 buc | AB8TMJ 29DH05

APPROVED VENDOR M01210.270.0070 Șurub cu cap hexagonal M27 x 3, 70 mm lungime, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8TMJ Model: M01210.270.0070Ref. cruce: 29DH05 / 42FX69
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
€79.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM27 X 3
DiametruM27
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului17mm
Tip capHex
Șef Lățime41mm
Lungime sub cap70mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului70mm
Probă încărcată660 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului70mm
Dimensiune de filet3mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2968
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.270.0070 Șurub cu cap hexagonal M27 x 3, 70 mm lungime, 5 buc.
€79.58 /ambalaj