Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01300.025.0001 Piuliță hexagonală zincată M2.50 X 0.45Mm, 100BUC | AB8LFY 26KR84

APPROVED VENDOR M01300.025.0001 Piuliță hexagonală zincată M2.50 X 0.45 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8LFY Model: M01300.025.0001Ref încrucișat: 26KR84 / 42FX74

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€4.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM2.5-0.45
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Înălţime2mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell Hardness30
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM2.50 X 0.45
Tip filetmetric
Lăţime5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01300.025.0001 Piuliță hexagonală zincată M2.50 X 0.45 mm, 100 buc.
€4.33 /ambalaj