Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01340.300.0200 Piuliță hexagonală din oțel carbon M30 X 2Mm, 5PK | AB8TNF 29DH25

APPROVED VENDOR M01340.300.0200 Piuliță hexagonală din oțel carbon M30 X 2 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8TNF Model: M01340.300.0200Ref: 29DH25 / 42FY21
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
€38.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM30-2
finalizareaZinc galben
CalitateClasa de 8.8
Înălţime24mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell HardnessC30 până la C36
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM30 X 2
Tip filetMetric Fine
Lăţime46mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0467
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01340.300.0200 Piuliță hexagonală din oțel carbon M30 X 2 mm, 5 buc.
€38.48 /ambalaj