Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M04104.080.0050 Șurub cu cap hexagonal M8 x 1.25, lungime 50 mm, 100 buc | AB7HNX 23LC49

APPROVED VENDOR M04104.080.0050 Șurub cu cap hexagonal M8 x 1.25, 50 mm lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB7HNX Model: M04104.080.0050Ref. cruce: 23LC49 / 42FZ47

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€84.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
DiametruM8
finalizareaGalben zincat
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului5.3mm
Tip capHex
Șef Lățime13mm
Lungime sub cap50mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului22mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune1000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului22mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.282
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
Furnizor APROBAT 4RXH8 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zinc clar43 / 64 "521 / 64 "Flanșă de blocare1 / 2 "€255.98
VÂNTORUL APROBAT 4XLV6 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Placat cu zinc-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04104.080.0050 Șurub cu cap hexagonal M8 x 1.25, 50 mm lungime, 100 buc.
€84.97 /ambalaj