Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M04120.100.0001 Piuliță hexagonală simplă M10 X 1.50Mm, 100BUC | AB8LGQ 26KT01

APPROVED VENDOR M04120.100.0001 Piuliță hexagonală simplă M10 X 1.50 mm, 100 buc

În stoc
Articol: AB8LGQ Model: M04120.100.0001Ref. cruce: 26KT01 / 42GC37
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
€29.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10
Înălţime8mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate10.9
Rockwell Hardness36
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime17mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0912
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04120.100.0001 Piuliță hexagonală simplă M10 X 1.50 mm, 100 buc
€29.06 /ambalaj