Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M04160.080.0090 Hex Cap Screw M8 x 1, 90mm Length, 50PK | AB8TNY 29DH42

APPROVED VENDOR M04160.080.0090 Șurub cu cap hexagonal M8 x 1, 90 mm lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AB8TNY Model: M04160.080.0090Ref. cruce: 29DH42 / 42GC57
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
€88.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8-1
DiametruM8
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului5.3mm
Tip capHex
Șef Lățime13mm
Lungime sub cap90mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului22mm
Probă încărcată940 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune1000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului22mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0187
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04160.080.0090 Șurub cu cap hexagonal M8 x 1, 90 mm lungime, 50 buc.
€88.26 /ambalaj