Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M04160.140.0100 Hex Cap Screw M14 x 1.50, 100mm Length, 25PK | AB8EMP 25DJ25

APPROVED VENDOR M04160.140.0100 Șurub cu cap hexagonal M14 x 1.50, 100 mm lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AB8EMP Model: M04160.140.0100Ref încrucișat: 25DJ25 / 42GC79
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
€202.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 1.5
DiametruM14
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului8.8mm
Tip capHex
Șef Lățime21mm
Lungime sub cap100mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului34mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune1000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului34mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4875
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04160.140.0100 Șurub cu cap hexagonal M14 x 1.50, 100 mm lungime, 25 buc.
€202.37 /ambalaj