Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M04170.160.0080 Șurub cu cap hexagonal M16 x 1.50, 80 mm lungime, 10PK | AB8TPE 29DH48

APPROVED VENDOR M04170.160.0080 Șurub cu cap hexagonal M16 x 1.50, 80 mm lungime, 10 buc.

În stoc
Element: AB8TPE Model: M04170.160.0080Ref încrucișat: 29DH48 / 42GD29

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€89.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 1.5
DiametruM16
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului10mm
Tip capHex
Lungime sub cap80mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului80mm
Probă încărcată940 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune1000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului80mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5376
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04170.160.0080 Șurub cu cap hexagonal M16 x 1.50, 80 mm lungime, 10 buc.
€89.55 /ambalaj