Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M04180.120.0100 Hex Nut Carbon Steel M12 X 1Mm, 50PK | AB8TNL 29DH31

APPROVED VENDOR M04180.120.0100 Piuliță hexagonală din oțel carbon M12 X 1 mm, 50 buc.

În stoc
Element: AB8TNL Model: M04180.120.0100Ref încrucișat: 29DH31 / 42GD38

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€84.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Înălţime10mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate10.9
Rockwell HardnessC30 până la C36
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric Fine
Lăţime19mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04180.120.0100 Piuliță hexagonală din oțel carbon M12 X 1 mm, 50 buc.
€84.11 /ambalaj