Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07000.050.0012 Socket Cap Screw Standard M5 x 0.80X12, 100PK | AB8NUV 26LG26

APPROVED VENDOR M07000.050.0012 Șurub cu cap cu mufa standard M5 x 0.80X12, 100PK

În stoc
Articol: AB8NUV Model: M07000.050.0012Ref. cruce: 26LG26 / 42GE09
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
€15.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.8.5mm
Inaltimea capului5mm
Tip capStandard
Lungime sub cap12mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului12mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.050.0012 Șurub cu cap cu mufa standard M5 x 0.80X12, 100PK
€15.46 /ambalaj